MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M weiß 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:10035490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.10/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 101.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.62

-

4+

CHF 94.10

20.00%

6+

CHF 87.04

26.00%

8+

CHF 82.33

30.00%

10+

CHF 75.28

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
15 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst