MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M weiß 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:10036131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.14/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 95.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.17

-

4+

CHF 88.14

20.00%

6+

CHF 81.53

26.00%

8+

CHF 77.12

30.00%

10+

CHF 70.51

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst