CHF 52.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.49 | - |
3+ | CHF 43.75 | 16.67% |
6+ | CHF 35.00 | 33.33% |
12+ | CHF 32.37 | 38.33% |
18+ | CHF 30.62 | 41.67% |
24+ | CHF 28.00 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M FG |
Zulassung | EC1935 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst |