MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M weiß 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:11008128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.49

-

3+

CHF 43.75

16.67%

6+

CHF 35.00

33.33%

12+

CHF 32.37

38.33%

18+

CHF 30.62

41.67%

24+

CHF 28.00

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst