MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M schwarz 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:11331322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 148.32

-

2+

CHF 118.66

20.00%

4+

CHF 109.76

26.00%

6+

CHF 103.82

30.00%

7+

CHF 94.92

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst