MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M schwarz 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11123708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 150.36

-

2+

CHF 125.30

16.67%

3+

CHF 100.24

33.33%

5+

CHF 92.72

38.33%

7+

CHF 87.71

41.67%

9+

CHF 80.19

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst