Eriks
MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M schwarz 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:12180041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 198.33

-

2+

CHF 158.66

20.00%

3+

CHF 146.76

26.00%

4+

CHF 138.83

30.00%

5+

CHF 126.93

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst