MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M schwartz 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:12702434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 129.61

-

2+

CHF 108.01

16.67%

3+

CHF 86.41

33.33%

5+

CHF 79.93

38.33%

8+

CHF 75.61

41.67%

10+

CHF 69.13

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
4 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst