MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M grün 3000x1220x15 mm

  • ERIKS:12699074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 421.94

-

2+

CHF 369.19

12.50%

3+

CHF 337.55

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
15 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst