MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M grün 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:10035982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 159.63

-

2+

CHF 127.70

20.00%

3+

CHF 118.13

26.00%

4+

CHF 111.74

30.00%

6+

CHF 102.16

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
8 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst