CHF 318.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 318.94 | - |
2+ | CHF 279.08 | 12.50% |
3+ | CHF 255.16 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grün |
Dicke | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst |