MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M food grade weiß 3000x1220x35 mm

  • ERIKS:12954437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 711.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 768.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
35 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst