MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M food grade weiß 3000x1220x3 mm

  • ERIKS:12993064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 144.68

-

2+

CHF 115.74

20.00%

4+

CHF 107.06

26.00%

6+

CHF 101.27

30.00%

8+

CHF 92.59

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
3 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst