CHF 617.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 667.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Blau |
Dicke | 40 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst |