MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M AS schwarz 2000x1220x15 mm

  • ERIKS:12317992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 256.81

-

2+

CHF 237.55

7.50%

3+

CHF 205.45

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
15 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M AS
Antistatisch
Ja
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst