CHF 198.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.44 | - |
2+ | CHF 183.56 | 7.50% |
3+ | CHF 173.64 | 12.50% |
4+ | CHF 158.75 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1220 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M AS |
Antistatisch | Ja |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst |