CHF 118.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 118.97 | - |
2+ | CHF 95.18 | 20.00% |
4+ | CHF 88.04 | 26.00% |
6+ | CHF 83.28 | 30.00% |
8+ | CHF 76.14 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M AS |
Antistatisch | Ja |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst |