MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M AS schwarz 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:12170109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 210.50

-

2+

CHF 194.71

7.50%

3+

CHF 184.19

12.50%

4+

CHF 168.40

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
15 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M AS
Antistatisch
Ja
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst