MULTILENE

MULTILENE Platte PE-DR schwarz 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:12333891
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 107.65

-

2+

CHF 89.71

16.67%

3+

CHF 71.77

33.33%

6+

CHF 66.39

38.33%

8+

CHF 62.80

41.67%

11+

CHF 57.41

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-DR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-DR
Herstellungsmethode
Gepresst
Schutzfolie (Angabe)
Nicht zutreffend