CHF 192.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.69 | - |
2+ | CHF 154.15 | 20.00% |
3+ | CHF 142.59 | 26.00% |
4+ | CHF 134.88 | 30.00% |
5+ | CHF 123.32 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-DR |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-DR |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Schutzfolie (Angabe) | Nicht zutreffend |