CHF 216.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 216.54 | - |
2+ | CHF 200.30 | 7.50% |
3+ | CHF 189.47 | 12.50% |
4+ | CHF 173.23 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1220 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-D |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Multilene PE-D |
Herstellungsmethode | Gepresst |