MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D weiß 2000x1220x8 mm

  • ERIKS:12315153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 138.13

-

2+

CHF 110.50

20.00%

3+

CHF 102.22

26.00%

5+

CHF 96.69

30.00%

6+

CHF 88.40

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
8 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst