MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D weiß 2000x1220x15 mm

  • ERIKS:12315158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 241.01

-

2+

CHF 192.80

20.00%

3+

CHF 178.34

26.00%

4+

CHF 168.70

30.00%

5+

CHF 154.24

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
15 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst