MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D weiß 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:10035849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.29

-

2+

CHF 84.41

16.67%

3+

CHF 67.52

33.33%

5+

CHF 62.46

38.33%

8+

CHF 59.08

41.67%

10+

CHF 54.02

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst