MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D weiß 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:10035846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.65

-

3+

CHF 42.21

16.67%

5+

CHF 33.76

33.33%

10+

CHF 31.23

38.33%

15+

CHF 29.54

41.67%

19+

CHF 27.01

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst