MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D weiß 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:10035437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 239.09

-

2+

CHF 191.27

20.00%

3+

CHF 176.92

26.00%

4+

CHF 167.36

30.00%

5+

CHF 153.01

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
20 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst