CHF 160.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 160.69 | - |
2+ | CHF 128.55 | 20.00% |
3+ | CHF 118.91 | 26.00% |
5+ | CHF 112.48 | 30.00% |
6+ | CHF 102.84 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 12 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-D |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Multilene PE-D |
Herstellungsmethode | Gepresst |