MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D weiß 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:10035850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 147.91

-

2+

CHF 118.33

20.00%

4+

CHF 109.45

26.00%

6+

CHF 103.54

30.00%

7+

CHF 94.66

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst