MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D schwarz 2000x1220x12 mm

  • ERIKS:12428583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 210.88

-

2+

CHF 168.70

20.00%

3+

CHF 156.05

26.00%

4+

CHF 147.62

30.00%

5+

CHF 134.96

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst