MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D rot 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:12315275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 173.91

-

2+

CHF 139.13

20.00%

3+

CHF 128.69

26.00%

5+

CHF 121.74

30.00%

6+

CHF 111.30

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Rot
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst