MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D food grade weiß 3000x1220x80 mm

  • ERIKS:13360609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'640.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'773.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
80 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE D-FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst