CHF 1'200.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'297.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 100 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HMWPE |
Material Qualität | Multilene PE D-FG |
Zulassung | EC1935 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-D |
Herstellungsmethode | Gepresst |