CHF 333.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 360.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 333.29 | - |
2+ | CHF 291.63 | 12.50% |
3+ | CHF 266.63 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Rotbraun |
Dicke | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HMWPE |
Material Qualität | Multilene PE D-FG |
Zulassung | EC1935 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-D |
Herstellungsmethode | Gepresst |