MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D food grade blau 3000x1220x8 mm

  • ERIKS:12954177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 260.53

-

2+

CHF 240.99

7.50%

3+

CHF 227.97

12.50%

4+

CHF 208.43

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Blau
Dicke
8 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE D-FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst