MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D food grade blau 3000x1220x60 mm

  • ERIKS:13446067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'136.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'229.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Blau
Dicke
60 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE D-FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst