MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D food grade blau 3000x1220x40 mm

  • ERIKS:12954158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 825.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 892.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Blau
Dicke
40 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE D-FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst