CHF 311.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 336.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 311.28 | - |
2+ | CHF 287.93 | 7.50% |
3+ | CHF 249.02 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Blau |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1220 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HMWPE |
Material Qualität | Multilene PE D-FG |
Zulassung | EC1935 |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Multilene PE-D |
Herstellungsmethode | Gepresst |