CHF 878.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 949.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Blau |
Dicke | 90 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-D |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Multilene PE-D |
Herstellungsmethode | Gepresst |