MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D blau 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:11413103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 148.76

-

2+

CHF 119.01

20.00%

4+

CHF 110.09

26.00%

5+

CHF 104.14

30.00%

7+

CHF 95.21

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Blau
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst