MULTILENE

MULTILENE Montageprofil C11 Edelstahl 45x40mm 2000mm

  • ERIKS:10034959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 129.17

-

2+

CHF 107.65

16.67%

3+

CHF 86.12

33.33%

5+

CHF 79.66

38.33%

7+

CHF 75.35

41.67%

9+

CHF 68.89

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Material
Edelstahl
Breite
45 mm
Höhe
40 mm