MULTILENE

MULTILENE Montageprofil C10 Edelstahl 30x24mm 2000mm

  • ERIKS:10034957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.76

-

3+

CHF 51.47

16.67%

5+

CHF 41.17

33.33%

10+

CHF 38.08

38.33%

14+

CHF 36.03

41.67%

19+

CHF 32.94

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Material
Edelstahl
Breite
30 mm
Höhe
24 mm