

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'573.90 | - |
10+ | CHF 2'832.90 | 20.73% |
15+ | CHF 2'650.50 | 25.84% |
25+ | CHF 2'376.90 | 33.49% |
50+ | CHF 1'938.00 | 45.77% |
100+ | CHF 1'755.60 | 50.88% |
150+ | CHF 1'578.90 | 55.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Toleranz | -0.3…0.3 mm |
Dichte | 0.94 g/cm³ |
Gewicht | 112.8 kg/m² |
Material | PE-UHMW/PE-1000 |
Material Qualität | Multilene PE-UHMW |
Temperatur | von -200 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |