

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'489.00 | - |
10+ | CHF 1'968.40 | 20.92% |
15+ | CHF 1'873.40 | 24.73% |
25+ | CHF 1'660.60 | 33.28% |
50+ | CHF 1'375.60 | 44.73% |
100+ | CHF 1'246.40 | 49.92% |
150+ | CHF 1'113.40 | 55.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 40 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Toleranz | -0.2…0.2 mm |
Dichte | 0.94 g/cm³ |
Gewicht | 75.2 kg/m² |
Material | PE-UHMW/PE-1000 |
Material Qualität | Multilene PE-UHMW |
Temperatur | von -200 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |