

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'388.32 | - |
10+ | CHF 2'154.78 | 9.78% |
15+ | CHF 1'943.27 | 18.63% |
25+ | CHF 1'744.97 | 26.94% |
50+ | CHF 1'595.15 | 33.21% |
100+ | CHF 1'507.02 | 36.90% |
150+ | CHF 1'418.89 | 40.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Typ | Reclaim |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 25 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1250 mm |
Toleranz | -0.2…0.2 mm |
Dichte | 0.94 g/cm³ |
Gewicht | 88.125 kg/m² |
Material | PE-UHMW/PE-1000 |
Material Qualität | Regenerat |
Temperatur | von -200 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst und gehobelt |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |