

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 137.28 | - |
10+ | CHF 118.17 | 13.92% |
15+ | CHF 98.67 | 28.13% |
25+ | CHF 81.51 | 40.63% |
50+ | CHF 63.96 | 53.41% |
100+ | CHF 57.72 | 57.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Toleranz | -0.2…0.2 mm |
Dichte | 0.95 g/cm³ |
Gewicht | 7.6 kg/m² |
Material | PE-HD/PE-300 |
Temperatur | von -50 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Bedingt beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |