MULTILENE

MULTILENE Kunststoff-Kugel PP grün Ø 16mm

  • ERIKS:14896503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.22

-

500+

CHF 1.83

17.53%

1000+

CHF 1.72

22.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Außendurchmesser
16 mm
Handelsmarke
Multilene PP
Toleranz
von -150 bis 100 µm
Max. Unrundheit
80 µm