MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PP grau 7032 ø90/50x2000 mm

  • ERIKS:10034851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 137.51

-

2+

CHF 114.59

16.67%

3+

CHF 91.67

33.33%

5+

CHF 84.80

38.33%

7+

CHF 80.21

41.67%

9+

CHF 73.34

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
90 mm
Innendurchmesser
50 mm
Gruppe
Industrielle Kunststoffe