Eriks
MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PP grau 7032 ø80/40x2000 mm

  • ERIKS:10034849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.87

-

2+

CHF 98.23

16.67%

3+

CHF 78.58

33.33%

6+

CHF 72.69

38.33%

8+

CHF 68.76

41.67%

11+

CHF 62.86

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Gruppe
Industrielle Kunststoffe