MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PP grau 7032 ø60/30x2000 mm

  • ERIKS:10034846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.37

-

3+

CHF 55.31

16.67%

5+

CHF 44.24

33.33%

9+

CHF 40.93

38.33%

14+

CHF 38.71

41.67%

18+

CHF 35.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
30 mm
Länge
2000 mm
Gruppe
Industrielle Kunststoffe