MULTILENE

MULTILENE Hohlstab PP grau 7032 ø50/30x2000 mm

  • ERIKS:10034845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.23

-

4+

CHF 32.69

16.67%

8+

CHF 26.15

33.33%

16+

CHF 24.19

38.33%

23+

CHF 22.88

41.67%

31+

CHF 20.92

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Außendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
30 mm
Länge
2000 mm
Gruppe
Industrielle Kunststoffe